※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
52460023
品番
NK-1100-P/SUS304-40A-1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,600
呼び径(A)
40
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
仕様
振動吸収、変位伸縮吸収
トラスコ品番
828-1822
全長(mm)
1000
質量(kg)
2.9
使用温度範囲(℃)
0~120(流体により100まで)
呼び径(B)
1-1/2
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
テーパーメスねじ(Rc)
適合流体
冷温水・蒸気・油類・空気・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52460023
NK-1100-P/SUS304-40A-1000L
57357728
NK113P-40-1000
シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業
1本
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました