シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)

シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業
仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用温度範囲(℃)0~120(流体により100まで)内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52459978NK-1100-P/SUS304-32A-300L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)828-18153001.3
18,200
取扱い終了
代替品有
52459987NK-1100-P/SUS304-32A-500L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)828-18175001.5
20,500
取扱い終了
代替品有
52459996NK-1100-P/SUS304-32A-1000L32フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)828-181410002.3
26,000
取扱い終了
代替品有
52460005NK-1100-P/SUS304-40A-300L40フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)828-18233001.7
22,700
取扱い終了
代替品有
52460014NK-1100-P/SUS304-40A-500L40フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)828-18255001.9
25,200
取扱い終了
代替品有
52460023NK-1100-P/SUS304-40A-1000L40フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)828-182210002.9
31,600
取扱い終了
代替品有
52460039NK-1100-P/SUS304-50A-300L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)828-18313002.4
29,800
取扱い終了
代替品有
52460048NK-1100-P/SUS304-50A-500L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)828-18335002.6
33,300
取扱い終了
代替品有
52460057NK-1100-P/SUS304-50A-1000L50フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)828-183010004.2
42,300
取扱い終了
代替品有
52460066NK-1100-P/SUS304-32A-400L-フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18164001.6
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460075NK-1100-P/SUS304-32A-600L-フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18186001.9
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460084NK-1100-P/SUS304-15A-400L15フレキ部:ステンレス(SUS304)828-17924000.6
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460093NK-1100-P/SUS304-15A-600L15フレキ部:ステンレス(SUS304)828-17946000.7
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460109NK-1100-P/SUS304-15A-700L15フレキ部:ステンレス(SUS304)828-17957000.7
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460118NK-1100-P/SUS304-15A-800L15フレキ部:ステンレス(SUS304)828-17968000.8
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460127NK-1100-P/SUS304-15A-900L15フレキ部:ステンレス(SUS304)828-17979000.8
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460136NK-1100-P/SUS304-20A-400L20フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18004000.8
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460145NK-1100-P/SUS304-20A-600L20フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18026001
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460154NK-1100-P/SUS304-20A-700L20フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18037001
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460163NK-1100-P/SUS304-20A-800L20フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18048001.1
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460179NK-1100-P/SUS304-20A-900L20フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18059001.1
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460188NK-1100-P/SUS304-25A-400L25フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18084001.2
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460197NK-1100-P/SUS304-25A-600L25フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18106001.3
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460206NK-1100-P/SUS304-25A-700L25フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18117001.4
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460215NK-1100-P/SUS304-25A-800L25フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18128001.5
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460224NK-1100-P/SUS304-25A-900L25フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18139001.6
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460233NK-1100-P/SUS304-32A-700L32フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18197002
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460249NK-1100-P/SUS304-32A-800L32フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18208002.1
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460258NK-1100-P/SUS304-32A-900L32フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18219002.2
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460267NK-1100-P/SUS304-40A-400L40フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18244002.2
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460276NK-1100-P/SUS304-40A-600L40フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18266002.5
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460285NK-1100-P/SUS304-40A-700L40フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18277002.6
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460294NK-1100-P/SUS304-40A-800L40フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18288002.8
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460303NK-1100-P/SUS304-40A-900L40フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18299002.9
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460319NK-1100-P/SUS304-50A-400L50フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18324003
31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460328NK-1100-P/SUS304-50A-600L50フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18346003.4
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460337NK-1100-P/SUS304-50A-700L50フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18357003.5
38,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460346NK-1100-P/SUS304-50A-800L50フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18368003.7
38,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
52460355NK-1100-P/SUS304-50A-900L50フレキ部:ステンレス(SUS304)828-18379003.9
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52459978NK-1100-P/SUS304-32A-300L57357536NK113P-32-300NK-1100-P/SUS304-32A-300L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357536シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
52459987NK-1100-P/SUS304-32A-500L57357597NK113P-32-500NK-1100-P/SUS304-32A-500L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357597シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
52459996NK-1100-P/SUS304-32A-1000L57357667NK113P-32-1000NK-1100-P/SUS304-32A-1000L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357667シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
52460005NK-1100-P/SUS304-40A-300L57357615NK113P-40-300NK-1100-P/SUS304-40A-300L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357615シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
52460014NK-1100-P/SUS304-40A-500L57357658NK113P-40-500NK-1100-P/SUS304-40A-500L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357658シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
52460023NK-1100-P/SUS304-40A-1000L57357728NK113P-40-1000NK-1100-P/SUS304-40A-1000L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357728シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
52460039NK-1100-P/SUS304-50A-300L57357712NK113P-50-300NK-1100-P/SUS304-50A-300L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357712シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
52460048NK-1100-P/SUS304-50A-500L57357755NK113P-50-500NK-1100-P/SUS304-50A-500L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357755シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
52460057NK-1100-P/SUS304-50A-1000L57357798NK113P-50-1000NK-1100-P/SUS304-50A-1000L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357798シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
52460066NK-1100-P/SUS304-32A-400L57357563NK113P-32-400NK-1100-P/SUS304-32A-400L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357563シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
52460075NK-1100-P/SUS304-32A-600L57357606NK113P-32-600NK-1100-P/SUS304-32A-600L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357606シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
52460084NK-1100-P/SUS304-15A-400L57357344NK113P-15-400NK-1100-P/SUS304-15A-400L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357344シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
52460093NK-1100-P/SUS304-15A-600L57357362NK113P-15-600NK-1100-P/SUS304-15A-600L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357362シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
52460109NK-1100-P/SUS304-15A-700L57357387NK113P-15-700NK-1100-P/SUS304-15A-700L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357387シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
52460118NK-1100-P/SUS304-15A-800L57357396NK113P-15-800NK-1100-P/SUS304-15A-800L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357396シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
52460127NK-1100-P/SUS304-15A-900L57357414NK113P-15-900NK-1100-P/SUS304-15A-900L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357414シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
52460136NK-1100-P/SUS304-20A-400L57357423NK113P-20-400NK-1100-P/SUS304-20A-400L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357423シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
52460145NK-1100-P/SUS304-20A-600L57357448NK113P-20-600NK-1100-P/SUS304-20A-600L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357448シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
52460154NK-1100-P/SUS304-20A-700L57357466NK113P-20-700NK-1100-P/SUS304-20A-700L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357466シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
52460163NK-1100-P/SUS304-20A-800L57357475NK113P-20-800NK-1100-P/SUS304-20A-800L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357475シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
52460179NK-1100-P/SUS304-20A-900L57357502NK113P-20-900NK-1100-P/SUS304-20A-900L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357502シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
52460188NK-1100-P/SUS304-25A-400L57357484NK113P-25-400NK-1100-P/SUS304-25A-400L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357484シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
52460197NK-1100-P/SUS304-25A-600L57357527NK113P-25-600NK-1100-P/SUS304-25A-600L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357527シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
52460206NK-1100-P/SUS304-25A-700L57357545NK113P-25-700NK-1100-P/SUS304-25A-700L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357545シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
52460215NK-1100-P/SUS304-25A-800L57357554NK113P-25-800NK-1100-P/SUS304-25A-800L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357554シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
52460224NK-1100-P/SUS304-25A-900L57357588NK113P-25-900NK-1100-P/SUS304-25A-900L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357588シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
52460233NK-1100-P/SUS304-32A-700L57357624NK113P-32-700NK-1100-P/SUS304-32A-700L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357624シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
52460249NK-1100-P/SUS304-32A-800L57357633NK113P-32-800NK-1100-P/SUS304-32A-800L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357633シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
52460258NK-1100-P/SUS304-32A-900L57357676NK113P-32-900NK-1100-P/SUS304-32A-900L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357676シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
52460267NK-1100-P/SUS304-40A-400L57357642NK113P-40-400NK-1100-P/SUS304-40A-400L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357642シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
52460276NK-1100-P/SUS304-40A-600L57357685NK113P-40-600NK-1100-P/SUS304-40A-600L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357685シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
52460285NK-1100-P/SUS304-40A-700L57357694NK113P-40-700NK-1100-P/SUS304-40A-700L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357694シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
52460294NK-1100-P/SUS304-40A-800L57357703NK113P-40-800NK-1100-P/SUS304-40A-800L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357703シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
52460303NK-1100-P/SUS304-40A-900L57357737NK113P-40-900NK-1100-P/SUS304-40A-900L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357737シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
52460319NK-1100-P/SUS304-50A-400L57357746NK113P-50-400NK-1100-P/SUS304-50A-400L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357746シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
52460328NK-1100-P/SUS304-50A-600L57357764NK113P-50-600NK-1100-P/SUS304-50A-600L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357764シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
26,880
税込29,568
注文コードが変更になりました
52460337NK-1100-P/SUS304-50A-700L57357773NK113P-50-700NK-1100-P/SUS304-50A-700L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357773シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
52460346NK-1100-P/SUS304-50A-800L57357782NK113P-50-800NK-1100-P/SUS304-50A-800L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357782シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
52460355NK-1100-P/SUS304-50A-900L57357807NK113P-50-900NK-1100-P/SUS304-50A-900L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357807シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする