曜日別特売
NK-1100-P/SUS304-25A-400L シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業 52460188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード52460188品番NK-1100-P/SUS304-25A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,300
呼び径(A)25材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収トラスコ品番828-1808全長(mm)400質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)0~120(流体により100まで)使用圧力(MPa)0.1~1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52460188NK-1100-P/SUS304-25A-400L57357484NK113P-25-400NK-1100-P/SUS304-25A-400L シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 57357484シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする