※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムユニオン式(メタルタッチ)フレキシブルホース オス×オス型 継手SS400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)10 呼び径(mm)17.3 呼び径(B)3/8 全長(mm)300 注文コード52460504 品番NK-2000MM/SS400-10A-300L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は呼び径・全長など144種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400) トラスコ品番817-1440 全長(mm)300 質量(kg)0.23 使用温度範囲(℃)0〜300 呼び径(mm)17.3 呼び径(B)3/8 適合流体水・空気・油・蒸気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52460504 NK-2000MM/SS400-10A-300L 06873012 NK200M-10-300 メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業 1本 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする