※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
15
呼び径(mm)
21.7
呼び径(B)
1/2
全長(mm)
800
注文コード
52472106
品番
NK-1100/FCMB-15A-800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
呼び径・全長
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
トラスコ品番
817-0970
全長(mm)
800
質量(kg)
0.71
使用温度範囲(℃)
〜140
呼び径(mm)
21.7
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52472106
NK-1100/FCMB-15A-800L
06878357
NK110-15-800
ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB
南国フレキ工業
1本
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました