※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
32
呼び径(mm)
42.7
呼び径(B)
1-1/4
全長(mm)
400
注文コード
52476139
品番
NK-1900/FCMB-32A-400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
呼び径・全長
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
オスネジ×メスネジの組合せです。
簡単に配管できます。
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
トラスコ品番
817-1390
全長(mm)
400
質量(kg)
1.188
使用温度範囲(℃)
0〜100
呼び径(mm)
42.7
呼び径(B)
1-1/4
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52476139
NK-1900/FCMB-32A-400L
06875462
NK190-32-400
ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB
南国フレキ工業
1本
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました