※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52482676 品番 NK-3100/10K-SS400-32A-2000L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)32 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400) トラスコ品番134-1123 全長(mm)2000 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-10〜300 呼び径(B)1-1/4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/10K 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする