※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52483184
品番
NK-3100/10K-SS400-80A-1000L
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
トラスコ品番
817-1607
全長(mm)
1000
質量(kg)
8.35
仕様
JIS10K
使用温度範囲(℃)
〜350
呼び径(mm)
89.1
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)