※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SS400(接液部SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52483236 品番 NK-3100/10K-SS400-80A-1500L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)80 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400) トラスコ品番134-0414 全長(mm)1500 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-10〜300 呼び径(B)3 接続方式フランジ/10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする