※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)15 呼び径(mm)21.7 呼び径(B)1/2 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SUS304) 全長(mm)800 注文コード52483613 品番NK-3100/10K-SUS304-15A-800L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・材質・全長など143種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SUS304) トラスコ品番817-1626 全長(mm)800 質量(kg)1.485 仕様JIS10K 使用温度範囲(℃)〜350 呼び径(mm)21.7 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1 接続フランジ 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52483613 NK-3100/10K-SUS304-15A-800L 06865434 NK313-15-800 カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 カラー式フランジ型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする