※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
呼び径(A)65
呼び径(mm)76.3
呼び径(B)2-1/2
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SUS304)
全長(mm)1000
注文コード52484505
品番NK-3100/10K-SUS304-65A-1000L
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は呼び径・材質・全長など143種類から選べます
他の種類を見る