※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)
全長(mm)
1000
注文コード
52484767
品番
NK-1000/FCMB-10A-1000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・材質・全長
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)
トラスコ品番
817-1044
全長(mm)
1000
質量(kg)
0.58
仕様
芯ズレ吸収などの一般配管用
使用温度範囲(℃)
0〜100
呼び径(B)
3/8
使用圧力(MPa)
1
適合流体
水・空気・油・蒸気・ガス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52484767
NK-1000/FCMB-10A-1000L
06877212
NK100-10-1000
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB
南国フレキ工業
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました