日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
充電式LEDフラットスタンドライト マグネット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52488084
品番
LFS-10CHMG-W
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
明るさ(Lm)
750
トラスコ品番
162-2109
セット内容
ACアダプター
高さ(mm)
127
質量(g)
495
タイプ
ワイド
色温度(K)
6000
寿命
50000
ライン照射角(°)
140
電球の種類
LED