30166 PRO化繊デッキブラシ30 日本クリンテック 52488197 30166 PRO化繊デッキブラシ30 日本クリンテック 52488197

PRO化繊デッキブラシ30

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52488197 品番30166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

幅30cmブラシで広い所の掃除に便利です。
耐摩耗性、耐薬品性、耐水性に優れたPVCブラシです。

商品タイプ本体 長さ(mm)1270 幅(mm)300 材質(ブラシ部)塩化ビニール(PVC) 材質(ハンドル)天然木 トラスコ品番149-7717 質量(g)900 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする