四国電線
四国電線の 電線/ケーブル
四国電線の 通信ケーブル
四国電線の 同軸ケーブル
衛星放送受信用 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
色
灰
導体構成(本/mm)
内部:1/0.8
注文コード
52489308
品番
S-4C-FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・導体構成
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
長さ(m)
100
色
灰
導体構成(本/mm)
内部:1/0.8
絶縁体外径(mm)
3.7
材質(テープ)
【外部導体1】両面アルミ
外部導体(mm)
【2(編組構成)】0.14/持数:5/打数:16
仕上外径(Φmm)
6.0±0.5
概算質量(kg/km)
40
用途
テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表