75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m×2巻) 長さ(m)100mx2 絶縁体外径(mm)3.1 注文コード52489518 品番3C-2V(CCA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は長さ・絶縁体外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します

長さ(m)100mx2 概算質量(kg/km)30 導体構成(本/mm)内部:1/0.5 絶縁体外径(mm)3.1 外部導体(mm)【1(編組構成)】0.12/持数:6/打数:16 用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線 仕上外径(Φmm)5.3±0.3 特性インピーダンス(Ω)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする