uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 布テープ
布粘着テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
注文コード
52493989
品番
TN-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
幅(mm)
50
質量(g)
580
長さ(m)
25
紙管径(inch)
3