※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
キャップ EPDM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
52495897
品番
GAE0970X150
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
EPDM
寸法L(mm)
38
寸法D(Φmm)
27.6
寸法d(Φmm)
24.6
入数
25
色
黒
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約55