※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
キャップ EPDM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52495949
品番
GAE0406X100-P
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質
EPDM
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
13.3
寸法d(Φmm)
10.3
入数
10
色
黒
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約55