※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
キャップ EPDM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
52495976
品番
GAE0456X150
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
EPDM
寸法L(mm)
38
寸法D(Φmm)
14.2
寸法d(Φmm)
11.6
入数
200
色
黒
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約55