※代表画像

GAE0148X100 キャップ EPDM 岩田製作所 52496037 GAE0148X100 キャップ EPDM 岩田製作所 52496037

キャップ EPDM

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 52496037 品番 GAE0148X100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質EPDM 寸法L(mm)25.4 寸法D(Φmm)6.8 寸法d(Φmm)3.8 入数1000 耐熱温度(℃)150 硬度(ショア A)約55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52496107
2023-12-01
用途:
バイクのキャブレター
ピデスアート 様 (製造業)

キャブレターの同調を取る際のノズルキャップとして使用。
色々なサイズが選べるので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする