21-AW20-01G-2JR-D 21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ SMC 52497588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8流れ方向右→左圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)注文コード52497588品番21-AW20-01G-2JR-D
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンガイド1/8流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構リリーフタイプ圧力単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa
関連資料:カタログ(1.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする