※代表画像

H11B600X50-500 シャフトビーム H11B 岩田製作所 52498076 H11B600X50-500 シャフトビーム H11B 岩田製作所 52498076

シャフトビーム H11B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)600 寸法H(mm)500 注文コード52498076 品番H11B600X50-500
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は寸法L・寸法Hなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)600 寸法H(mm)500 線径(Φmm)6 ポイント数12(吊り下げ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする