※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円柱プラグ(3段)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
37.1
注文コード
52499117
品番
GMU141618-P
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
乳白
寸法L(mm)
37.1
適合ねじ
M14/M16/M18
寸法id(Φmm)
7.5
寸法iD(mm)
9.5