※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
プルプラグ(中実) EPDM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
52500185
品番
GDME3.6X30
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
黒
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
2.8
寸法D(mm)
3.6
寸法l(mm)
40
適合ねじ
M4