※代表画像

GDME8.8X30-P プルプラグ(中実) EPDM 岩田製作所 52500307 GDME8.8X30-P プルプラグ(中実) EPDM 岩田製作所 52500307

プルプラグ(中実) EPDM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52500307 品番 GDME8.8X30-P
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
寸法L(mm)30 寸法d(mm)6.6 寸法D(mm)8.8 寸法l(mm)40 適合ねじM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする