※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
U字シリコン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全216種類を一覧で見る
内容量
1本(24m)
注文コード
52503588
品番
SU010100-L24
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
シリコン
寸法L(mm)
11.5
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
1
寸法B(mm)
3
耐熱温度(℃)
220