エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhoneXR ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐久性 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52506993
品番
PM-A18CTSLFCIV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、iPhone XR用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種
iPhone XR
色
アイボリー
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52506993
PM-A18CTSLFCIV
52506975
PM-A18CTSLFCBK
iPhoneXR ケース カバー TPU ポリカーボネート フレームカラー 耐久性 ストラップホール付
エレコム
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648