LEAD(リード工業)
LEAD(リード工業)の バイクヘルメット
LEAD(リード工業)の フルフェイス
RX-200R
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52511525
品番
RX-200R
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
規格
PSC, SG (全排気量)
仕様
開閉式シールド・UVカット・ハードコートシールド・脱着式内装・ワンタッチバックル
材質
ABS
質量(g)
約1400
サイズ(cm)
フリー(57〜60未満)