YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の パーティション
YAMAZEN(山善)の ベルト・ロープ式パーティション
ベルトポールパーティション スタッキングベース 2台セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1組(2台)
注文コード
52513117
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ステンレス製のベルトパーティションスタンド。スタッキングベースの2台セット。ベルトの出し入れもスムーズ。スタッキングしても場所を取らないU字型。
用途
工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分けに。ベルトパーティション、シルバーポール、ガイドポール、ポールスタンド、ポールパーテーションとして。
材質
本体:金属(ステンレス)、ベルト:ナイロン、ベルト受け:ポリプロピレン
質量(kg)
7
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×865
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません