PSテクノサービス
PSテクノサービスの フォークリフト部品
PSテクノサービスの フォークリフト用電球・LED
LEDバルブ 12V23W S25 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52517597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途
フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】12V23W
全長(mm)
51
電源(V)
12
口金
BA15S
バルブ径(Φmm)
25
チップ数
39
光束(Lm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
S
ワット数
3W
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。