PSテクノサービス
PSテクノサービスの フォークリフト部品
PSテクノサービスの フォークリフト用電球・LED
LEDバルブ 12V10W G18 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52517606
品番
-
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途
フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】12V10W
全長(mm)
43
電源(V)
12
口金
BA15S
バルブ径(Φmm)
18
チップ数
39
光束(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
G
ワット数
2.5W
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。