PSテクノサービス
PSテクノサービスの フォークリフト部品
PSテクノサービスの フォークリフト用電球・LED
LEDバルブ 48V25/10W S25 BAY15D (48Vストップ球) フォークリフト専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52517633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途
フォークリフト専用交換球LED電球
仕様
【白熱球換算】48V25/10W
全長(mm)
51
電源(V)
48
口金
BAY15D
バルブ径(Φmm)
25
チップ数
18
光束(Lm)
320/80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
S
ワット数
3/1W
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※三菱ロジスネクスト車両、住友ナコ車両にある「入力電圧が逆電圧車両」では点灯いたしません。バルブ故障の原因になります。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。