シンワ測定
シンワ測定の 工事用黒板・ホワイトボード
シンワ測定の 工事用ホワイトボード
シンワ測定の 伸縮式ホワイトボード
スチールボード 「工事名」 横 11×14cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52517764
品番
79135
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
寸法(mm)
110×140×0.16
用途
現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。
材質
スチール
色
ホワイト
タイプ
横
入数(枚)
5
標準質量(g)
17
アズワン品番
64-3932-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。