※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-KKS12542 強化・硬質石膏ボード用 125-42P タジマツール(TJMデザイン) 52517947 TC-KKS12542 強化・硬質石膏ボード用 125-42P タジマツール(TJMデザイン) 52517947 TC-KKS12542 強化・硬質石膏ボード用 125-42P タジマツール(TJMデザイン) 52517947 TC-KKS12542 強化・硬質石膏ボード用 125-42P タジマツール(TJMデザイン) 52517947

強化・硬質石膏ボード用 125-42P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52517947 品番TC-KKS12542
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

優れた耐摩耗性

適合材強化石膏ボード・普通石膏ボード・化粧石膏ボード・普通硬質石膏ボード○、ケイカル板△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。 用途石膏ボード切断 寸法(mm)125×1.2×42P×20 製品質量(g)75 アズワン品番64-8715-75
注意
※防塵メガネ、※防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする