※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 切断
タジマツール(TJMデザイン)の 切断機用カッター(チップソー)
タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52P
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52517974
品番
TC-JM16552
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
深切り165mmなので、厚い材に最適
適合材
木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板△、集成材△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
用途
木材・合板切断
寸法(mm)
165×1.5×52P×20
製品質量(g)
153
刃先
鋭角薄刃+軽量台金
アズワン品番
64-8715-73
注意
※防塵メガネ、※防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】充電式丸ノコ用チップソーシリーズ
参考になった