UV-SVGNC385-01FDC ブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea 52518577 UV-SVGNC385-01FDC ブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea 52518577 UV-SVGNC385-01FDC ブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea 52518577 UV-SVGNC385-01FDC ブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea 52518577 UV-SVGNC385-01FDC ブラックライト フォーカスタイプ Hydrangea 52518577

ブラックライト フォーカスタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピーク波長(nm)385 注文コード52518577 品番UV-SVGNC385-01FDC
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はピーク波長など5種類から選べます 他の種類を見る
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き) 質量(g)約235 ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む) 本体寸法(mm)37×37×124 ピーク波長(nm)385 使用電源ACアダプター パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下 光出力(mW)950 照射範囲スポットΦ30mm〜ワイドΦ340mm(照射面より40cm測定時)フォーカスコントロール無段階調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする