CICONIA
CICONIAの AV家電
CICONIAの オーディオ
CICONIAの カラオケ機器
カラオケミュージックマイク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52519198
品番
WMP-001PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どこでもカラオケを楽しめる!
用途
カラオケはもちろん、ホームパーティや新年会、忘年会での司会用のマイクとして、アウトドアでのイベントや花見、BBQでも大活躍
色
ピンクゴールド
本体寸法(mm)
約72×255×72
本体質量(g)
約380
入力電圧(V)
充電:DC5
連続使用時間(時間)
約8以下
周波数帯域(MHz)
音声:100Hz〜10000Hz
内蔵電池
リチュームポリマー充電池
バッテリー容量(mAh)
2200
音声出力
3W+3W