DLB-N600A らくらくセンサーライト 三脚 DAISHIN(大進) 52520013 DLB-N600A らくらくセンサーライト 三脚 DAISHIN(大進) 52520013 DLB-N600A らくらくセンサーライト 三脚 DAISHIN(大進) 52520013

らくらくセンサーライト 三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52520013 品番DLB-N600A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

磁石と自由に曲がる三脚で簡単取り付け。

用途ふわっとついてふわっと消える。 寸法(mm)約95×80×115 質量(g)約160 電源電池式 使用電池単3アルカリ乾電池3本 アズワン品番64-3673-59 明るさ(Lm)120 防水性防雨型 点灯時間【感知】10秒 センサー感知範囲【水平】約110 感知距離(m)【水平】約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする