画像準備中

インサイドゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52531623 品番U2HB
参考基準価格(税別)¥27,390 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)80〜92 測定力(N)1.4以下 目盛仕様0-50-0 指示誤差[1回転](μm)±13 指示誤差[全測定範囲](μm)±15 指示誤差[1/10回転](μm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする