画像準備中

ダイヤルシクネスゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0〜1 注文コード52536636 品番G-6
参考基準価格(税別)¥34,340 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は目量・測定範囲・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。
精密小物部品、フィルム、特殊繊維などの厚みに測定に適した測定器です。

目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0〜1 測定力(N)1.8以下 測定深さ(mm)20 測定子直径(Φmm)5 測定子平行度(μm)3 指示誤差(μm)±5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする