曜日別特売

ダイヤルシクネスゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10注文コード52536697品番H-20
参考基準価格(税別)¥26,510販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)20(金属製)測定子平行度(μm)15指示誤差(μm)±20
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする