Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の 測定子/補助用品
デジタルゲージ(シリンダー用)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52537013
品番
PDN-CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
20
電源
AC100〜240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)
最小表示量(mm)
0.001、0.01 切替可能
精度
0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm
使用温度(℃)
0〜40(結露なきこと)
測定力(N)
1.5以下
表示部
280度回転
機能
シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替
データ出力
RS-232C出力準拠
応答速度
1000mm/sec
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。