Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の 測定子/補助用品
リニアゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52538465
品番
D-5UZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
5
適合
(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
最小表示量(mm)
0.01
コード長さ(m)
2
使用温度(℃)
0〜40
測定力(N)
1.0以下
精度(mm)
0.01
測定子
SΦ2.4mm(鋼球付X-107)
出力信号
90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法
耳金付裏ぶた(Φ6.5mm)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。