馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
KC型屋外用掲示板
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52555826
品番
KC33TN-741
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板。
色
ブルー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×180×960
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
910×910
色番
741
用途
屋外用、脚付
付属品
ピン6個
仕様
ボード面表面:ベルエース表面材、ボード面:掲示板、ベルエース貼(エバーグリーン)、アルミ製屋根(80ミリの傾斜付屋根)
材質(本体)
アルミ製
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません