ペール缶キャッチャー 20L

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52560630 品番JTCP350
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!

用途
20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。
ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン
危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする