オイルフィルターレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52560754 品番JTC7971
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日野用

用途
差込:12.7mm
サイズ:108.5mm/16PT
適合エンジン:日野 J08C
適合純正品番:15613-EV024

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52560754 JTC7971 52560770 JTC7971 オイルフィルターレンチ JTC オイルフィルターレンチ JTC 1個 8,098 税込8,908 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする