バランスゲーム ニョロニョロボート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52561585 品番TYMB019980000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ゆらゆら、ぐらぐら、バランス遊びを楽しもう!パーツをボートの上に積み上げて遊ぶバランスゲーム。
ムーミンやなかまたちとごっこ遊びもできます。飾っておくだけでもおうちを彩る明るいカラーリング。

用途バランスゲーム、ごっこ遊びに。ダッドウェイ/DADWAY/ムーミンベビー/正規品/玩具/おもちゃ/木のおもちゃ/木製玩具/知育玩具/バランスゲーム/ごっこ遊び/ムーミン/スナフキン/リトルミイ/スノークのおじょうさん/スニフ/スティンキー/ニョロニョロ/キャラクター/北欧/かわいい/可愛い/おしゃれ/オシャレ/お洒落/クリスマス/誕生日/プレゼント/贈り物/出産祝い/ギフト/ベビーギフト セット内容ニョロニョロボード×1、キャラクターパーツ×6、丸パーツ×4 材質木、MDF 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ニョロニョロボート:18×2×7.5 適合年齢(歳)1.5〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする