曜日別特売
91413 cotta イングリッシュマフィン型(6個取り) cotta 52561664

91413 cotta イングリッシュマフィン型(6個取り) cotta 52561664
91413 cotta イングリッシュマフィン型(6個取り) cotta 52561664
91413 cotta イングリッシュマフィン型(6個取り) cotta 52561664
91413 cotta イングリッシュマフィン型(6個取り) cotta 52561664

cotta イングリッシュマフィン型(6個取り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52561664品番91413
参考基準価格(税別)¥2,583販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

cottaからオリジナルのイングリッシュマフィン型が登場しました。
スライド式の蓋が付いていて、イングリッシュマフィンを焼くのにとても便利な型です。
このオリジナルイングリッシュマフィン型は、天板になっているので収納もすっきりです。
また、シリコンコーティングされているので、オイルスプレーなしでも型離れ抜群。
今までのイングリッシュマフィン型とは型離れが全然違います。

材質カーボンスティールシリコン加工寸法(mm)【全体】340×239【マフィン1個】91×30対応【不可】電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン品名・タイプイングリッシュマフィン型
注意
※蓋の四隅が角ばっている可能性がございます。取扱時、洗浄時にはご注意ください
※オーブンによって入らない場合がございますので、サイズをよくご確認の上ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする