87382 和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取) cotta 52561890

87382 和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取) cotta 52561890
87382 和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取) cotta 52561890
87382 和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取) cotta 52561890
87382 和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取) cotta 52561890

和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52561890品番87382
参考基準価格(税別)¥2,442販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シリコンとグラスファイバーを網目状に加工したタルト型です。
タルト生地を空焼きにする場合、重石をのせたりピケをしなくても、生地が浮くことなく綺麗に焼き上げることができます。
冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのままオーブンに入れることも可能です。

材質シリコン、グラスファイバー直径(Φmm)(一個当たり)60外寸(mm)300×200×H23.5品名・タイプタルト型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60使用後の手入方法柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)
注意
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。
※できあがりのタルトにはメッシュの型跡がつきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする